LED投光器 AC100-240V
新設計高出力照明!船舶用照明のノウハウを集結したハイエンド大出力AC電源モデル!安心のメーカー3年無償保証
本体は高品質アルミダイキャスト製
防水等級IP67
独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止
船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装
結露防止対策済み
ステンレス金具付き
ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック
AC100-240V用
高輝度LED素子1W×168個(消費電力は120W
RoHS指令対応商品
3年間メーカー無償保証
2025年モデル
寸法(mm)360×177×128
質量(kg)3.7
タイプ指向角:ワイド
周波数(Hz)50/60専用
電流(A)4.2
電圧(V)単相AC100~240
消費電力(W)120
全光束(Lm)14400
保護等級IP67
色温度(K)6000
保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証
電源タイプ電源コード
波形正弦波
色(本体)白色
使用場所屋内外
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
内容量1式