曜日別特売

フライパンスタンド シンク下 ラック 伸縮式 W45~82.5×D24×H16cm 【フライパン/鍋/鍋蓋 最大9枚収納】

フライパンスタンド シンク下 ラック 伸縮式 W45~82.5×D24×H16cm 【フライパン/鍋/鍋蓋 最大9枚収納】 - エレコムフライパンスタンド シンク下 ラック 伸縮式 W45~82.5×D24×H16cm 【フライパン/鍋/鍋蓋 最大9枚収納】 - エレコムフライパンスタンド シンク下 ラック 伸縮式 W45~82.5×D24×H16cm 【フライパン/鍋/鍋蓋 最大9枚収納】 - エレコムフライパンスタンド シンク下 ラック 伸縮式 W45~82.5×D24×H16cm 【フライパン/鍋/鍋蓋 最大9枚収納】 - エレコムフライパンスタンド シンク下 ラック 伸縮式 W45~82.5×D24×H16cm 【フライパン/鍋/鍋蓋 最大9枚収納】 - エレコムフライパンスタンド シンク下 ラック 伸縮式 W45~82.5×D24×H16cm 【フライパン/鍋/鍋蓋 最大9枚収納】 - エレコムフライパンスタンド シンク下 ラック 伸縮式 W45~82.5×D24×H16cm 【フライパン/鍋/鍋蓋 最大9枚収納】 - エレコム

シンク下や引き出しのスペースに合わせて設置できる、伸縮ラックです。
フライパンや鍋のふたが最大9枚まで収納可能。ぐらつかない仕切りパーツで安定感もあります。
立てて収納することで目当てのフライパンや鍋のふたがどこにあるのか一目で分かり、深く屈む必要なくすぐ取り出せます。
45~82.5cmまで長さの調整が可能。仕切りパーツで幅を固定できるため、引き出しの開閉時もズレることなく幅をキープします。
仕切りパーツは取り外し可能で、13.5mmピッチで幅を細かく調節できるため、手持ちの鍋やフライパンにフィットします。
仕切りパーツのM時部分が深いため、幅の広い持ち手のふたもすっきり収納できます。
フライパンが取り出しやすい取っ手スタンド付き。幅が広く、たくさん収納できます。
取っ手スタンドはフライパンのサイズに合わせて、2段階の位置調節が可能です。
フライパンが床に触れないよう、スタンドの底面が閉じた設計です。底部分は丸ごと洗えるため、いつでも清潔に保てます。
シンプルなホワイトカラーとマットな質感で、キッチン空間に馴染みます。
メーカーシリーズ製品と組み合わせて使うと、統一感がでてキッチン小物をおしゃれに収納できます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

セット内容土台(上)×1、土台(下)×1、仕切りパーツ×10、取っ手スタンド×1材質PP、スチール(粉体塗装)、シリコン質量(kg)約1.2ホワイト耐荷重(kg)フライパン・鍋重量:最大約7.2まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450~825×240×160(取手スタンド含む)、約450~825×180×160(取手スタンド含まず)収納の目安フライパン・鍋・鍋蓋:直径約30cmまで ※フライパン・鍋・鍋蓋の形状によっては収納できない場合があります内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13136841KAWKPTPNWH
3,050
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする