東京ヨットロープ 黄

東京ヨットロープ 黄 - 東京製綱

耐久性・操作性に優れたセーリング用ロープです。
白色をベースに赤青黄白の4種類の色で見分けやすくなっています。
ロープはダンプレートケース入りで引き出し口から取り出しやすい梱包になっています。

用途セーリング、小型船係留など材質内層:ポリエステル/外層:ポリプロプレン構造ダブルブレード型比重1.2内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
太さ(mm)
破断強度(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
131644306mm×300m6.63006最小:5.39
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
131644578mm×200m7.72008最小:9.2
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1316449112mm×200m2020012最小:23.5
オープン
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする