3種類の無垢材を使ったリフティングテーブル 140cm幅

3種類の無垢材を使ったリフティングテーブル 140cm幅 ホームテイスト 3種類の無垢材を使ったリフティングテーブル 140cm幅 ホームテイスト 3種類の無垢材を使ったリフティングテーブル 140cm幅 ホームテイスト 3種類の無垢材を使ったリフティングテーブル 140cm幅 ホームテイスト 3種類の無垢材を使ったリフティングテーブル 140cm幅 ホームテイスト 3種類の無垢材を使ったリフティングテーブル 140cm幅 ホームテイスト 3種類の無垢材を使ったリフティングテーブル 140cm幅 ホームテイスト 3種類の無垢材を使ったリフティングテーブル 140cm幅 ホームテイスト

厚みのある3種類の無垢材を使用した天板140cm幅のリフティングテーブル!
ビンテージ調の天板が高級感を漂わせます。
シーンに合わせて高さを変えることができ脚部にはキャスターがついているので移動や昇降もスムーズです。
折りたたむことで隙間に収納することができます。

材質
天板:ハックベリー(ニレ科エノキ属)、レッドオーク(ブナ科コナラ属)、バーチ(カバノキ科シラカンバ属)
脚部:アイアン
用途休憩室や客室、応接室のテーブル・デスクとして。 質量(kg)28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)140×80×21~71.5 入数1台 内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13160887 SH-23-UDX140-DBR ダークブラウン
50,980
56,078 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13160896 SH-23-UDX140-LBR ライトブラウン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする