ヴィンテージカウチソファ オットマンセット 【LUKAS-ルーカス-】

ヴィンテージカウチソファ オットマンセット 【LUKAS-ルーカス-】 - ホームテイストヴィンテージカウチソファ オットマンセット 【LUKAS-ルーカス-】 - ホームテイストヴィンテージカウチソファ オットマンセット 【LUKAS-ルーカス-】 - ホームテイストヴィンテージカウチソファ オットマンセット 【LUKAS-ルーカス-】 - ホームテイストヴィンテージカウチソファ オットマンセット 【LUKAS-ルーカス-】 - ホームテイストヴィンテージカウチソファ オットマンセット 【LUKAS-ルーカス-】 - ホームテイストヴィンテージカウチソファ オットマンセット 【LUKAS-ルーカス-】 - ホームテイストヴィンテージカウチソファ オットマンセット 【LUKAS-ルーカス-】 - ホームテイスト

お部屋に置くだけでインパクトのあるヴィンテージカウチソファとオットマンセット!
座面幅は約130~170cmのリクライニングができ、14段階のギア調整が可能。
ポケットコイル搭載で弾力ある座り心地を味わえます。
※※1梱包でのお届けです※※

材質
構造部材:スチールパイプ、ポケットコイルコイルスプリング、樹脂脚
中材:ウレタンフォーム
生地組成:合成皮革(PVCレザー)
質量(kg)
ソファ:15
オットマン:4
寸法(cm)
ソファ:130-170×78-113×64
オットマン:59×49×29.5
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、2人掛けソファとして。入数1セット内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。(脚のみ取り付け)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13160300SH-07-VTCO-S-BKブラック
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13160309SH-07-VTCO-S-GYグレー
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする