ホームテイスト
絶妙な弾力のヴィンテージカウチソファ 【LUKAS-ルーカス-】
お部屋に置くだけでインパクトのあるヴィンテージカウチソファ!座面幅は約130~170cmのリクライニングができ、14段階のギア調整が可能。
ポケットコイル搭載で弾力ある座り心地を味わえます。
材質
構造部材:スチールパイプ、ポケットコイルコイルスプリング、樹脂脚
中材:ウレタンフォーム
生地組成:合成皮革(PVCレザー)
用途
事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、2人掛けソファとして。
寸法(cm)
130-170×78-113×64
入数
1台
内容量
1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。(脚のみ取り付け)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13160257
SH-07-VTCO-1-BK
ブラック
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13160266
SH-07-VTCO-1-GY
グレー
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。