曜日別特売

ショートレバーセット SIL REBEL500 17-23/REBEL250 17-23/REBEL250S 20-23

ショートレバーセット SIL REBEL500 17-23/REBEL250 17-23/REBEL250S 20-23 - 153GARAGE

ショットの質感が際立つシンプルなデザインのショートレバー。
ブレーキレバーは指2~3本かけを想定し、アクティブSTFレバーと比
べると約25mmショートになっています。
レバー、マスターシリンダー製造で長年培った精度の高い加工技術でネオクラシックな雰囲気に合うレバーに仕上げました。

適合車種
HONDA REBEL500 '2017 ~ '2023,
HONDA REBEL250 '2017 ~ '2023,
HONDA REBEL250 S Edition '2020 ~ '2023 (※)
●車種末尾に(※)マークがあるものは、純正レバー品番の照合による適合情報です。
仕様可倒式シルバータイプ20クリック (1.6mm (0.5°)ごと)位置【クラッチ側】無段階調整内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1317067815311904S
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする