曜日別特売

CAFEバーハンドル BLK REBEL250/S 20-23

CAFEバーハンドル BLK REBEL250/S 20-23 - 153GARAGE

低く構えたCAFE Styleを手軽に実現できるボルトオンハンドル。
セパレートハンドルのように低く垂れたクールなシルエット。少し前傾気味になる姿勢ですが、意外にも無駄な力が入らず楽に乗れて、ノーマル位置のステップでも違和感がありません。コーナーでも直線でも気持ちよく駆け抜けられる操作性とスタイルを両立。

適合車種
HONDA REBEL250 '2020 ~ '2023,
HONDA REBEL250 S Edition '2020 ~ '2023
仕様ボルトオン(スイッチ穴加工済み)・純正グリップ、純正アクセルワイヤー使用可・REBEL250は純正ブレーキホース使用可。S Editionは要交換(ホース品番:20513540 / 20613540 / 20713540)材質スチールブラック(塗装)全高(mm)25.4ハンドル幅(mm)754センター幅(mm)284引き寸(mm)114絞り角(°)22ハンドル内径(Φmm)21.4内容量1セット
注意
※REBEL250 S Editionでは純正ブレーキホースとカウルが接触するためブレーキホースの交換が必要です(品番:20513540 / 20613540 / 20713540)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1317059915311102B
9,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする