153GARAGE
セパハン&トップブリッジセット BLK Z650RS 22-23
ハンドルをトップブリッジの下に配置したり、質感を合わせたステムナットを付属するなど、機能に加えてクラシックの雰囲気を追求した造形に仕上げています。
仕様
ハンドルロック可・専用ブレーキホース付属・スロットル/クラッチワイヤー付属
その他
【垂れ角】3°
セット内容
セパレートハンドル ブラック(樹脂バーエンド付)、トップブリッジ(ステムナット付)、build a line ブレーキホース(ステンレスBLK)、純正対応スロットルワイヤー/クラッチワイヤー
色
ブラック
ハンドル径
Φ22.2(内径Φ16)
適合車種
KAWASAKI Z650RS '2022 ~ '2023
絞り角(°)
116
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13170581
15371101B
¥
75,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください