153GARAGE
セパハン&トップブリッジセット SIL GB350/GB350S 21-22
ハンドルをトップブリッジの下に配置したり、質感を合わせたステムナット(純正はメッキ)を付属するなど、機能に加えてクラシックの雰囲気を追求した造形に仕上げています。
適合車種
HONDA GB350 '2021 ~ '2022,
HONDA GB350S '2021 ~ '2022
その他
【垂れ角】3°
セット内容
トップブリッジ(ステムナット付)・セパレートハンドル ブラック(バーエンド・ストッパー付)・build a line ブレーキホース(ステンレスBLK)・純正対応スロットル/クラッチワイヤー・純正メーター用ステー
色
シルバー
ハンドル径
Φ22.2(内径Φ16)
絞り角(°)
116(純正145)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13170547
15311101S
¥
70,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください