ニッタ
プッシュワン Eシリーズ ティー
形状
ティー
質量(g)
39
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
寸法L1(mm)
24.4
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
12
ねじの種類
R
寸法D(mm)
18
寸法L2(mm)
34.2
使用流体
空気、水
寸法L4(mm)
43
寸法d1(mm)
9
適合チューブ外径(inch)
3/8
寸法L5(mm)
48.8
ねじサイズ
(T)R3/8
二面幅(H×Φ)(mm)
17.0×18.5
チューブ挿入長さF(mm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13195205
ET3/8-PT3/8
¥
777
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください