LEDioc FLOOD NEO(レディオック フラッド ネオ) 中角タイプ

LEDioc FLOOD NEO(レディオック フラッド ネオ) 中角タイプ 岩崎電気

材質前面カバー:透明強化ガラス 使用温度範囲(℃)-20~+35 定格入力電圧(V)100/200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上58、水平面上58 保護等級IP65 アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード) 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13184757 ECF2040M/WSAN8/DG (200V)26.2 50/60共用 ダークグレイ色 白色(4000K) 118.3
61,400
 
 
取扱い終了

返品不可
13184800 ECF4040M/WSAN8/DG (200V)44.4 50/60共用 ダークグレイ色 白色(4000K) 119.3
71,300
 
 
取扱い終了

返品不可
13184441 ECF6040M/WSAN8/DG (200V)61.5 50/60Hz共用 ダークグレイ 白色 121.9
75,400
 
 
取扱い終了

返品不可
13184477 ECF8040M/WSAN8/DG (200V)86.5 50/60Hz共用 ダークグレイ 白色(4000K) 122.5
108,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13184757 ECF2040M/WSAN8/DG 65315857 ECF3050M/WSAN8/DG ECF3050M/WSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 中角タイプ 岩崎電気 65315857 LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 中角タイプ 岩崎電気 1台 51,980 税込57,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13184800 ECF4040M/WSAN8/DG 65316180 ECF4050M/WSAN8/DG ECF4050M/WSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 中角タイプ 岩崎電気 65316180 LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 中角タイプ 岩崎電気 1台 59,980 税込65,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13184441 ECF6040M/WSAN8/DG 65316487 ECF6050M/WSAN8/DG ECF6050M/WSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 中角タイプ 岩崎電気 65316487 LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 中角タイプ 岩崎電気 1台 63,980 税込70,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13184477 ECF8040M/WSAN8/DG 65316785 ECF8050M/WSAN8/DG ECF8050M/WSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 中角タイプ 岩崎電気 65316785 LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 中角タイプ 岩崎電気 1台 90,980 税込100,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする