LEDioc FLOOD NEO(レディオック フラッド ネオ) 超広角タイプ

LEDioc FLOOD NEO(レディオック フラッド ネオ) 超広角タイプ 岩崎電気 LEDioc FLOOD NEO(レディオック フラッド ネオ) 超広角タイプ 岩崎電気 LEDioc FLOOD NEO(レディオック フラッド ネオ) 超広角タイプ 岩崎電気 LEDioc FLOOD NEO(レディオック フラッド ネオ) 超広角タイプ 岩崎電気

材質前面カバー:透明強化ガラス 使用温度範囲(℃)-20~+35 本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)100/200~242対応 平均演色評価数Ra80 保護等級IP65 光源色白色(4000K) アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード) 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 販売期限
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
数量
13184775 ECF2040SW/WSAN8/DG 光束維持時間:60000時間(光束維持率80%)、取付角度:エニーポジション(制限なし) (200V)26.2 50/60共用 鉛直面上136、水平面上138 ダークグレイ色
61,400
34,980
38,478 (税込)
92日以内出荷

返品不可
2025年
10月31日まで
13184818 ECF4040SW/WSAN8/DG 光束維持時間:60000時間(光束維持率80%)、取付角度:エニーポジション(制限なし) (200V)44.4 50/60共用 鉛直面上136、水平面上138 ダークグレイ色
71,300
39,980
43,978 (税込)
92日以内出荷

返品不可
2025年
10月31日まで
13184459 ECF6040SW/WSAN8/DG 取付角度:エニーポジション(制限なし) (200V)61.5 50/60Hz共用 鉛直面上132、水平面上140 ダークグレイ
75,400
42,980
47,278 (税込)
92日以内出荷

返品不可
2025年
10月31日まで
13184495 ECF8040SW/WSAN8/DG 取付角度:エニーポジション(制限なし) (200V)86.5 50/60Hz共用 鉛直面上132、水平面上140 ダークグレイ
108,000
61,980
68,178 (税込)
92日以内出荷

返品不可
2025年
10月31日まで
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする