ピーポーマン
同一端子で100V、200Vの商用電源電圧をチェックできます。
ブザー音による導通チェックができます。
裏面の磁石で鋼板製の盤に取り付けてチェック作業ができます。
プローブの先端にワニグチクリップを取り付けて電線に固定できます。
プローブの先端がWAGO差込コネクタ(WGZ-□、WF-□、WFR-□)の検電用点検窓に対応しています。
小型軽量のため胸ポケットに入ります。
セット内容本体、電池:単三乾電池(DC1.5V)、ヒューズ(スペア1本)、テストリード、ワニグチクリップ
表面処理無電解ニッケルめっきULL
内容量1個