アストラム インジケーター付ヘッドライト

アストラム インジケーター付ヘッドライト GENTOS アストラム インジケーター付ヘッドライト GENTOS アストラム インジケーター付ヘッドライト GENTOS アストラム インジケーター付ヘッドライト GENTOS アストラム インジケーター付ヘッドライト GENTOS アストラム インジケーター付ヘッドライト GENTOS

ジェントスアストラムシリーズ シンプル&スタイリッシュなリアバッテリ―モデル
単3アルカリ電池x3本使用で最大450ルーメンの出力 7時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でLowモードは48時間の連続点灯
光を遠くに飛ばすコリメータレンズ搭載
可動式ヘッドで下方へ180°の角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
インジケーター機能搭載
ボタン押して約1秒間表示
緑点灯:十分な電池残量があります。(66-100%)
緑点滅:電池残量が少なくなってきています。(33-66%)
赤点滅:電池残量がありません。(0-33%)
すべり止め付きヘッドバンド(バンド幅:25mm)・単3形アルカリ電池×3本(テスト用)

付属品
すべり止め付きヘッドバンド(バンド幅:25mm)
単3形アルカリ電池×3本(テスト用)
適合
スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > Off
用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 質量(g)235 電源単3形アルカリ電池アルカリ電池×3本(テスト用付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.4×42×41.1 防塵防水性能IPx5 光束(Lm)最大:450 明るさ(Lm)光源(約)450~150 照射距離(m)最大:(約)153 連続点灯時間(時間)7~48 落下耐久(m)テスト:1 内容量1台
注意
※単3形アルカリ電池アルカリ電池×3本(テスト用付属)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13195616 AST-02D
オープン
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする