ブライトライト
シリカ電球 白熱電球
シリカ電球 白熱電球
用途
事務所、オフィスの照明に。
定格電圧(V)
100
口金
E26
定格消費電力(W)
38/57
定格寿命(時間)
2000
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
5.5×5.5×9.7
電球の種類
シリカ電球/白熱電球
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13195291
LW100V57W WHITE
60形相当
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13195275
LW100V38W WHITE
40形相当
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください