ナリカ
プッシュディスペンサー角型(300mL)
ワンプッシュするだけで受け皿へ一定量の液体が吐出されます。
吐出部には簡易ロック機能があります。
キャップ付
材質
高密度ポリエチレン(本体)、ポリプロピレン・ポリエチレン・ステンレス(ヘッド部)
寸法(mm)
66×66×144
容量(mL)
300
タイプ
角型
使用温度範囲(℃)
0~75
吐出量(mL)
1
内容量
1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13196928
-
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください