曜日別特売

骨盤底筋サポート安心ショーツ

骨盤底筋サポート安心ショーツ - セルヴァン骨盤底筋サポート安心ショーツ - セルヴァン骨盤底筋サポート安心ショーツ - セルヴァン骨盤底筋サポート安心ショーツ - セルヴァン骨盤底筋サポート安心ショーツ - セルヴァン骨盤底筋サポート安心ショーツ - セルヴァン骨盤底筋サポート安心ショーツ - セルヴァン骨盤底筋サポート安心ショーツ - セルヴァン

骨盤底筋をサポートするちょいモレ対応ショーツです

用途吸水パッドをショーツ内側に内蔵したパワーネットで吊るす「ハンモック」構造にすることで骨盤底筋をサポートし、骨盤底筋の場所がわかり、意識することができます。吸水パッド部分は安心の4層構造パッド仕様です。お出かけにも安心の吸水量約30ml2色組混率(%)身生地:ポリエステル60・綿35・ポリウレタン5、ドライ層:ポリエステル100、吸水層:綿100、防水層:ポリエステル100性別女性用内容量1セット(2枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13548931053220002Mヒップ:87~95
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
13548949053220003Lヒップ:92~100
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
13548967053220004LLヒップ:97~105
4,800
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする