曜日別特売

Oリング FFKM IP16_Pシリーズ

Oリング FFKM IP16_Pシリーズ - アズワンOリング FFKM IP16_Pシリーズ - アズワンOリング FFKM IP16_Pシリーズ - アズワンOリング FFKM IP16_Pシリーズ - アズワン

熱いアミン類に優れた抵抗性を示し、無機アミノ酸、アルカリ類、そしてケトン類、エスター類、アルコールを含む化学物質に耐性をもっています。

適合0.23(圧縮永久ひずみ(c)(70hr at250℃))材質FFKM(Syensqo社製パーフロロエラストマー)硬度77伸び(%)1.73耐熱温度(℃)230強さ引張:19.3Mpa100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])6.9内容量1個
注意
※(a)ASTM D412(dumbbell test specimens)(b)ASTM D2240(pellet test specimens)(c)ASTM D395B(AS568 #214 O-Ring test specimens)
※保証値ではありません。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
内径(Φmm)
線径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13606586IP16_P-3P-32.81.94-6522-01
4,950
4,901
5,391(税込)
翌々日出荷
13606595IP16_P-4P-43.81.94-6522-02
4,970
4,920
5,412(税込)
翌々日出荷
13606611IP16_P-5P-54.81.94-6522-03
5,040
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
13606620IP16_P-6P-65.81.94-6522-04
5,080
5,029
5,532(税込)
翌々日出荷
13606629IP16_P-7P-76.81.94-6522-05
5,130
5,079
5,587(税込)
翌々日出荷
13606638IP16_P-8P-87.81.94-6522-06
5,220
5,168
5,685(税込)
翌々日出荷
13606647IP16_P-9P-98.81.94-6522-07
5,250
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
13606656IP16_P-10P-109.81.94-6522-08
5,290
5,237
5,761(税込)
翌々日出荷
13606665IP16_P-11P-1110.82.44-6522-09
6,750
6,683
7,351(税込)
翌々日出荷
13606681IP16_P-12P-1211.82.44-6522-10
7,120
7,049
7,754(税込)
翌々日出荷
13606690IP16_P-14P-1413.82.44-6522-11
7,290
7,217
7,939(税込)
翌々日出荷
13606699IP16_P-15P-1514.82.44-6522-12
7,410
7,336
8,070(税込)
翌々日出荷
13606708IP16_P-16P-1615.82.44-6522-13
7,490
7,415
8,157(税込)
翌々日出荷
13606717IP16_P-18P-1811.82.44-6522-14
7,810
7,732
8,505(税込)
翌々日出荷
13606726IP16_P-20P-2019.82.44-6522-15
8,040
7,960
8,756(税込)
翌々日出荷
13606735IP16_P-21P-2120.82.44-6522-16
8,310
8,227
9,050(税込)
翌々日出荷
13606751IP16_P-22P-2221.82.44-6522-17
8,520
8,435
9,279(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする