クリーンルーム用軽量ブーツ R-2944シリーズ

クリーンルーム用軽量ブーツ R-2944シリーズ アズワン

軽量で長時間履いても疲れにくいです。
アッパー部より上の生地には薬品に強いコーティングを施しています。

材質ソール・アッパー部/ゴム、生地/導電糸入ポリエステル(PVCコーティング) グレード(目安)クラス100~1000(ISO5~6) 機能軽量 表面抵抗値(Ω)10^8~10^9 試験方法滴下試験/6時間・(試験済み薬品)硫酸、硝酸、過酸化水素、アンモニア水 内容量1足
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13608589 R-2944-26 26 4-6688-01
27,500
 
 
取扱い終了
13608598 R-2944-27 27 4-6688-02
27,500
 
 
取扱い終了
13608607 R-2944-28 28 4-6688-03
27,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする