オーハウス
デジタル台はかり i-D33Pシリーズ
日本語キーシートで操作が容易です。
計量皿・計量部は洗浄できます。
仕様
計量モード:質量・個数・チェック・合計
種類
台はかり
電源
ACアダプター(標準装備)または充電式バッテリー(オプション)、単2電池6本(別売)
表示部
マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm)
保護等級
IP65(計量部のみ)
表示形式
デジタル
インターフェース
RS232C ※USBおよびイーサネットはオプション
計量皿形状
角
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
最小表示(g)
アズワン品番
秤量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13600496
i-D33P30B1R1JP
489×542×305、計量台:305×355
10.9
2
2-7830-11
30
¥
79,900
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
取扱停止中
13600505
i-D33P300B1X2JP
計量台:500×650、785×896×500
27.6
20
2-7830-16
300
¥
105,800
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください