ADVANTEC
DISMIC 25ASシリーズ
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。
水系液体の濾過用として、少量液体の濾過滅菌、粒子除去に使用。
少量水溶液の清澄濾過を手軽に行うことができる。除蛋白に使用可能。
仕様
濾過対象液系:水系
材質
メンブレンフィルター:セルロース混合エステル
形状
IN、OUTの形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)
0.51
滅菌
未滅菌
有効ろ過面積(cm
2
)
4
材質(ハウジング)
アクリルスチロール
最高使用温度(℃)
45
残液量(mL)
0.1以下
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
孔径(Φμm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13612719
39121128
63-1237-27
0.2
¥
136,240
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13612728
39121148
63-1237-31
0.45
¥
136,240
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください