2剤混合 高熱伝導性シリコーン系接着剤 J-Thermo-14C

2剤混合 高熱伝導性シリコーン系接着剤 J-Thermo-14C - ワイドワーク2剤混合 高熱伝導性シリコーン系接着剤 J-Thermo-14C - ワイドワーク2剤混合 高熱伝導性シリコーン系接着剤 J-Thermo-14C - ワイドワーク2剤混合 高熱伝導性シリコーン系接着剤 J-Thermo-14C - ワイドワーク2剤混合 高熱伝導性シリコーン系接着剤 J-Thermo-14C - ワイドワーク

熱源(発熱体)と放熱器(ヒートシンク等)との間に塗布することにより熱伝導させることができます。
2剤混合タイプで、熱源(発熱体)と放熱器(ヒートシンク等)を接着させることができます。
熱伝導接着剤の中では今までにない高熱伝導を実現しており、耐熱性、耐寒性もあり、広範囲の環境で使用できます。柔軟性に富んでいるので作業性が良いです。
日本製。

特性高熱伝導、耐熱性、耐寒性、柔軟性配合硬化剤=1:1硬度70ショアA使用温度範囲(℃)硬化後-20~200破断伸度(%)115形態2液性表面抵抗率(Ω)20硬化条件100℃約1時間、60℃約2.5時間引張強力(N/mm2)1.9熱伝導率(W/mk)14線膨張係数57ppm/K強度せん断:70KPa(アルミ)危険物の類別非危険物有効期限未開封時冷暗室で約6ヶ月間ガラス転移点(℃)-40内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
引張強力(N/mm2)
容量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13613979JT-CSZ-14C1.9A剤、B剤混合使用タイプ(A剤:1、B剤:14-6006-01
1,150
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
13613988JT-CSZ-2G14C1.9A剤、B剤混合使用タイプ(A剤:2、B剤:24-6006-02
1,900
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
13613997JT-CSZ-14C-1001.9A剤、B剤混合使用タイプ(A剤:50、B剤:504-6006-03
34,200
33,980
37,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
13614006JT-CSZ-14C-2001.9A剤、B剤混合使用タイプ(A剤:100、B剤:1004-6006-04
49,500
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13614015JT-CSZ-14C-3001.9A剤、B剤混合使用タイプ(A剤:150、B剤:1504-6006-05
61,500
60,980
67,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする