Wilmad-LabGlass
NMRチューブ 書き込みスペース大 Φ4.947×178mm 1箱 WG-1003-7シリーズ
大きなマーキングスペースがあり、サンプルの識別に便利です。
材質
硼珪酸ガラス(Type 1 ClassB)
厚さ(mm)
0.43
外径×長さL(Φ×mm)
4.947×178
誤差(mm)
外径:±0.01905
周波数(MHz)
~600
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13602027
WG-1003-7-50
1箱(50本)
4-4827-02
¥
24,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
12日以内出荷
13602036
WG-1003-7
1箱(100本)
4-4827-03
¥
49,100
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください