曜日別特売

空冷式冷却器 コンデンシン(TM) MAXI 3405シリーズ

空冷式冷却器 コンデンシン(TM) MAXI 3405シリーズ - 旭製作所空冷式冷却器 コンデンシン(TM) MAXI 3405シリーズ - 旭製作所空冷式冷却器 コンデンシン(TM) MAXI 3405シリーズ - 旭製作所

外管と中管の二重構造です。
水を使わないエコ冷却器。「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。特殊な段くびれ加工により表面積を確保し冷却効率に優れています。※コンデンシン(TM)、CondenSyn(TM)はAsynt社の登録商標です。1 L ~ 20 Lサイズの容器に対応します。

アズワン品番65-9874-10適合容量(L)1~20内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
136377973405-540R-86ST
110,000
109,800
120,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする