曜日別特売

手動還流器 3531シリーズ

手動還流器 3531シリーズ - 旭製作所手動還流器 3531シリーズ - 旭製作所

反応容器と冷却器の間に差し込むだけで、分離・凝縮操作を可能にする手動還流器です。

材質ガラス部:ホウケイ酸ガラス、コネクター部:キャップ/PBT、ホース口/PP、Oリング/シリコーンゴム、グリースレスバルブ部:キャップ/PBT、シャフト/PTFE、Oリング/1,4-PTFE・2-FKM+PTFE・3-FFKM内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
口径(Φmm)
寸法D
アズワン品番
寸法L
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
136372803531-4L-V60ホース:8Φ5464-6398-46120
92,000
91,980
101,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
136372893531-8L-V100ホース:10Φ10064-6398-47185
172,500
169,800
186,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする