ラインテープ 50mm×33m 1巻

ラインテープ 50mm×33m 1巻 アズワン ラインテープ 50mm×33m 1巻 アズワン ラインテープ 50mm×33m 1巻 アズワン ラインテープ 50mm×33m 1巻 アズワン ラインテープ 50mm×33m 1巻 アズワン ラインテープ 50mm×33m 1巻 アズワン ラインテープ 50mm×33m 1巻 アズワン

PVCテープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。
台車の通過にも耐えられる商品です。
はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。
作業エリアの区域分け等に

適合クリーンパック:済 材質本体/PVC表面PETコート、芯/PE テープ長さ(m)33 厚さ(μm)142 主な用途作業エリアの区域分け等に 内容量1巻
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13623867 - 50 1-4764-21
6,100
6,090
6,699 (税込)
翌々日出荷
13623876 - 50 1-4764-22
6,100
6,090
6,699 (税込)
翌々日出荷
13623885 - 50 1-4764-23
6,100
6,090
6,699 (税込)
翌々日出荷
13623901 - 50 1-4764-24
6,100
6,090
6,699 (税込)
翌々日出荷
13623910 - 50 1-4764-25
6,100
6,090
6,699 (税込)
翌々日出荷
13623919 - 50 1-4764-26
6,100
6,090
6,699 (税込)
翌々日出荷
13623928 - 25 4-6731-21
4,300
4,290
4,719 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする