アズワン
遠心式限外ろ過フィルターユニット 4.0タイプ 1箱 24個入 CFUシリーズ
最終濃縮液のピペッティングが容易です。
15mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。
仕様
●最終濃縮液量:40~100μL●最大遠心強度:スイングローター/4000、アングルローター/5000
材質
膜/ポリエーテルサルフォン、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂、キャップ・シーリングガスケット/PE
有効ろ過面積(cm
2
)
3.5
最大処理量(mL)
スイングローター/15.0、アングルローター/14.0
内容量
1箱(24個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
分画分子量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13627367
CFU405K
4-5779-01
(MWCO)5000
¥
24,000
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
翌々日出荷
13627376
CFU4010K
4-5779-02
(MWCO)10000
¥
24,000
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
翌々日出荷
13627385
CFU4030K
4-5779-03
(MWCO)30000
¥
24,000
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
翌々日出荷
13627401
CFU4050K
4-5779-04
(MWCO)50000
¥
24,000
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
翌々日出荷
13627410
CFU40100K
4-5779-05
(MWCO)100000
¥
24,000
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください