アズワン
遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入
最終濃縮液のピペッティングが容易です。
50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。
タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に
仕様
●最終濃縮液量:約200uL
材質
膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ・ガスケット/PE、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂
最大遠心力(G)
スイングローター/3000、アングルローター/4000
有効ろ過面積(cm
2
)
9.7
最大処理量(mL)
スイングローター/15、アングルローター/12
内容量
1箱(24個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
分画分子量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13626631
CFUS30K
4-2669-13
(MWCO)30000
¥
29,800
¥
29,700
¥
32,670
(税込)
翌々日出荷
13626640
CFUS50K
4-2669-14
(MWCO)50000
¥
29,800
¥
29,700
¥
32,670
(税込)
翌々日出荷
13626649
CFUS100K
4-2669-15
(MWCO)100000
¥
29,800
¥
29,700
¥
32,670
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください