アズワン
遠心式限外ろ過フィルターユニット 0.5タイプ 1箱 25個入 CFUシリーズ
最終濃縮液のピペッティングが容易です。
0.2mLチューブに適合するローターで使用可能です。
仕様
●最終濃縮液量:20~50μL●最大遠心強度:アングルローター/10000
材質
膜/ポリエーテルサルフォン、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂
有効ろ過面積(cm
2
)
0.65
最大処理量(mL)
0.5
内容量
1箱(25個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
分画分子量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13627419
CFU055K
4-5780-01
(MWCO)5000
¥
14,000
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
翌々日出荷
13627428
CFU0510K
4-5780-02
(MWCO)10000
¥
14,000
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
翌々日出荷
13627437
CFU0530K
4-5780-03
(MWCO)30000
¥
14,000
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
翌々日出荷
13627446
CFU0550K
4-5780-04
(MWCO)50000
¥
14,000
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
翌々日出荷
13627455
CFU05100K
4-5780-05
(MWCO)100000
¥
14,000
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください