アズワン
温度計用ガラス管 PTTシリーズ
温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。
FG2-012440-1(AXEL品番:3-6524-01)、FG3-012440-1(AXEL品番:3-6522-01)に使用可能。
材質
硼珪酸ガラス
外径(Φmm)
適合温度計:5.5~7
摺合せ
15/25
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13630158
PTT010
スリ下:71
4-6356-01
¥
3,500
¥
3,465
¥
3,812
(税込)
翌々日出荷
13630167
PTT025
スリ下:84
4-6356-02
¥
3,500
¥
3,465
¥
3,812
(税込)
翌々日出荷
13630176
PTT050
スリ下:111
4-6356-03
¥
3,500
¥
3,465
¥
3,812
(税込)
翌々日出荷
13630185
PTT100
スリ下:140
4-6356-04
¥
3,500
¥
3,465
¥
3,812
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください