耐熱・耐薬長靴 FIREMAN SA/BFシリーズ

耐熱・耐薬長靴 FIREMAN SA/BFシリーズ アズワン

耐熱性と耐薬性に優れています。
ガソリン・オイル・弱酸・溶剤への耐性に優れています。
先芯入りのため安全性に優れています。

材質本体/耐熱NBR・クロロプレンゴム、内側/ポリアミド 質量(g)(両足)約2100 規格EN 15090 type 3、EN ISO 20345 S5 HRO SRC、EN 13832-3 JPQ(J(n-ヘプタン)、P(過酸化水素)、Q(イソプロパノール)、EN 13287、ASTM 機能耐熱・耐薬 耐熱温度(℃)本体(靴底以外)/約800、靴底/300 材質(先芯)ポリマー 内容量1双
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13632337 FIREMAN SA/BF 25 25 (内側)340 4-6595-01
23,500
 
 
取扱い終了

返品不可
13632346 FIREMAN SA/BF 26 26 (内側)340 4-6595-02
23,500
 
 
取扱い終了

返品不可
13632355 FIREMAN SA/BF 27 27 (内側)355 4-6595-03
23,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする