耐水シートUV #7000(ODグリーン/ブラック)

耐水シートUV #7000(ODグリーン/ブラック) - TRUSCO耐水シートUV #7000(ODグリーン/ブラック) - TRUSCO耐水シートUV #7000(ODグリーン/ブラック) - TRUSCO耐水シートUV #7000(ODグリーン/ブラック) - TRUSCO耐水シートUV #7000(ODグリーン/ブラック) - TRUSCO耐水シートUV #7000(ODグリーン/ブラック) - TRUSCO耐水シートUV #7000(ODグリーン/ブラック) - TRUSCO耐水シートUV #7000(ODグリーン/ブラック) - TRUSCO

通常シートの7倍強の耐水圧性です。
紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。
塩ビ製シートに比べて軽いため、作業負担の軽減・作業効率の向上につながります。
水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心です。
引張強度・突刺強度が高いため、上に乗っての作業や、土のう等の重しを載せても破れない耐久性を誇ります。

用途
倉庫用テント。
港湾関係の荷物用カバー。
貯水タンクの防水用カバー。
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.62ODグリーン/ブラック番手(#)7000引裂強度(N)【縦】350【横】380ハトメピッチ(cm)90耐久性約5年RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水圧性、耐候性、引張強度、突刺強度、耐久性引張強度(N/5cm)【縦】2500【横】2350内容量1枚
注意
※UVシートは四辺を折り返しており、規格(呼び寸法)は折り返し前のサイズです。
※実際の仕上寸法は規格よりも小さめになっています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
ハトメ数
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13649986TWP70005454685-37315.3245.3
39,070
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
13649995TWP70007272685-37307.1327.1
69,600
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする