送液ポンプ 07528シリーズ

送液ポンプ 07528シリーズ MasterFlex 送液ポンプ 07528シリーズ MasterFlex

リモートコントロールが可能です。
デジタル制御方式・回転数表示の送液ポンプ。

寸法(mm)211×274×216 質量(kg)6.6 電源AC90~260V 1.8A 表示デジタル モーター(W)75 回転数再現性±0.25% 内容量1台
注意
※ポンプヘッド・チューブは付属していません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13624086 07528-10 6~600 1-5073-11 0.36~3400mL/min
457,400
449,800
494,780 (税込)
翌々日出荷
13624095 07528-20 3~300 1-5073-12 0.18~1700mL/min
457,400
449,800
494,780 (税込)
6日以内出荷

返品不可
13624111 07528-30 1~100 1-5073-13 0.06~580mL/min
457,400
449,800
494,780 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする