曜日別特売

ビオラモボトルトップフィルター CA・0.45μm γ線滅菌済 24個入 VBTCA45シリーズ

ビオラモボトルトップフィルター CA・0.45μm γ線滅菌済 24個入 VBTCA45シリーズ - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモボトルトップフィルター CA・0.45μm γ線滅菌済 24個入 VBTCA45シリーズ - VIOLAMO(ビオラモ)

メンブレン材質とポアサイズが製品ごとに記載されており、識別が容易です。
管理しやすい個包装です。
ビオラモストレージボトル(丸型)と接続可能です(※品番:4-6238-01~04)。

材質フタ・カップ/PS、チューブコネクター部/PP、ネジ口部/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.45ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)CA内容量1箱(24包×1個)
注意
※サンプルは、4-6232-01~04をご用意しています。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
メンブレン直径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13629607VBTCA45-150150504-6237-01
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13629616VBTCA45-250250504-6237-02
25,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
13629625VBTCA45-500500754-6237-03
27,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
13629641VBTCA45-10001000914-6237-04
40,200
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする