VIOLAMO(ビオラモ)
ビオラモボトルトップフィルター CA・0.22μm γ線滅菌済 24個入 VBTCA22シリーズ
メンブレン材質とポアサイズが製品ごとに記載されており、識別が容易です。
管理しやすい個包装です。
ビオラモストレージボトル(丸型)と接続可能です(※品番:4-6238-01~04)。
材質
フタ・カップ/PS、チューブコネクター部/PP、ネジ口部/ABS樹脂
ポアサイズ(μm)
0.22
ねじ口規格(GL)
45
材質(メンブレン)
CA
内容量
1箱(24包×1個)
注意
※サンプルは、4-6232-01~04をご用意しています。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
メンブレン直径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13629571
VBTCA22-150
150
50
4-6236-01
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13629580
VBTCA22-250
250
50
4-6236-02
¥
25,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13629589
VBTCA22-500
500
75
4-6236-03
¥
27,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13629598
VBTCA22-1000
1000
91
4-6236-04
¥
40,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください