曜日別特売

ビオラモ細胞培養フィルターユニット CA・0.45μm 12個入 VFCAFシリーズ

ビオラモ細胞培養フィルターユニット CA・0.45μm 12個入 VFCAFシリーズ - VIOLAMO(ビオラモ)

汎用性の高い0.45μm・CAメンブレンです。
滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。
本体上部と下部に目盛が付いています。
ファンネル上にメンブレン材質とポアサイズを印刷しています。
本体上部にロットナンバーを付番しています。
個包装のため保管が便利で、使う分だけ取り出せます。

材質カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、コネクト/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.45ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)CA内容量1箱(12包×1個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
メンブレン直径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13629370VFCAF-150150504-6231-01
14,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
13629379VFCAF-250250504-6231-02
15,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
13629388VFCAF-500500754-6231-03
21,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13629397VFCAF-10001000914-6231-04
28,500
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする