曜日別特売

ビオラモボトルトップフィルター PVDF・0.22μm γ線滅菌済 24個入 VBTPV22シリーズ

ビオラモボトルトップフィルター PVDF・0.22μm γ線滅菌済 24個入 VBTPV22シリーズ - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモボトルトップフィルター PVDF・0.22μm γ線滅菌済 24個入 VBTPV22シリーズ - VIOLAMO(ビオラモ)

メンブレン材質とポアサイズが製品ごとに記載されており、識別が容易です。
管理しやすい個包装です。
ビオラモストレージボトル(丸型)と接続可能です(※品番:4-6238-01~04)。

材質フタ・カップ/PS、チューブコネクター部/PP、ネジ口部/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.22ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)PVDF内容量1箱(24包×1個)
注意
※サンプルは、4-6232-01~04をご用意しています。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
メンブレン直径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13629485VBTPV22-150150504-6234-01
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13629501VBTPV22-250250504-6234-02
25,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
13629510VBTPV22-500500754-6234-03
27,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
13629519VBTPV22-10001000914-6234-04
40,200
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする