曜日別特売

ビオラモ細胞培養フィルターユニット PVDF・0.22μm 12個入 VFPVTシリーズ

ビオラモ細胞培養フィルターユニット PVDF・0.22μm 12個入 VFPVTシリーズ - VIOLAMO(ビオラモ)

汎用性の高い0.22μm・PVDFメンブレンです。
滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。
本体上部と下部に目盛が付いています。
ファンネル上にメンブレン材質とポアサイズを印刷しています。
本体上部にロットナンバーを付番しています。
個包装のため保管が便利で、使う分だけ取り出せます。

材質カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、コネクト/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.22ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)PVDF内容量1箱(12包×1個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
メンブレン直径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13629248VFPVT-150150504-6228-01
14,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
13629257VFPVT-250250504-6228-02
15,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
13629266VFPVT-500500754-6228-03
21,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
13629275VFPVT-10001000914-6228-04
28,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする