VIOLAMO(ビオラモ)
ビオラモボトルトップフィルター PVDF・0.45μm γ線滅菌済 24個入 VBTPV45シリーズ
メンブレン材質とポアサイズが製品ごとに記載されており、識別が容易です。
管理しやすい個包装です。
ビオラモストレージボトル(丸型)と接続可能です(※品番:4-6238-01~04)。
材質
フタ・カップ/PS、チューブコネクター部/PP、ネジ口部/ABS樹脂
ポアサイズ(μm)
0.45
ねじ口規格(GL)
45
材質(メンブレン)
PVDF
内容量
1箱(24包×1個)
注意
※サンプルは、4-6232-01~04をご用意しています。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
メンブレン直径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13629528
VBTPV45-150
150
50
4-6235-01
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13629537
VBTPV45-250
250
50
4-6235-02
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13629546
VBTPV45-500
500
75
4-6235-03
¥
27,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13629555
VBTPV45-1000
1000
91
4-6235-04
¥
40,200
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください