ビオラモシリンジフィルター 親水性PVDF 1箱 100個入 PVDFシリーズ

ビオラモシリンジフィルター 親水性PVDF 1箱 100個入 PVDFシリーズ - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモシリンジフィルター 親水性PVDF 1箱 100個入 PVDFシリーズ - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモシリンジフィルター 親水性PVDF 1箱 100個入 PVDFシリーズ - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモシリンジフィルター 親水性PVDF 1箱 100個入 PVDFシリーズ - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモシリンジフィルター 親水性PVDF 1箱 100個入 PVDFシリーズ - VIOLAMO(ビオラモ)

ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ
親水性PVDFメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液や弱溶剤系に対応します。
コストパフォーマンスに優れた親水性PVDFシリンジフィルターです。
ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。

仕様濾過対象液系統:水系溶液材質フィルター/親水性PVDF、ハウジング/PP用途例タンパク質含有溶液(水系)の清澄化、水溶液や弱溶剤・アルコール類の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45内容量1箱(100個)
注意
※耐薬品性は濾過条件によって異なりますので、使用前テストを推奨いたします。
※本商品は研究・開発用途でご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
フィルター直径(Φmm)
有効ろ過面積(cm2)
残液量(μL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13628469PVDF013S022I0.7130.6525以下4-6101-01
8,600
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
13628478PVDF013S045I0.7130.6525以下4-6101-02
8,600
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
13628487PVDF025S022I0.52253.9100以下4-6101-03
10,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
13628496PVDF025S045I0.52253.9100以下4-6101-04
10,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする