曜日別特売

ビオラモシリンジフィルター 疎水性PP 1箱 100個入 PPシリーズ

ビオラモシリンジフィルター 疎水性PP 1箱 100個入 PPシリーズ - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモシリンジフィルター 疎水性PP 1箱 100個入 PPシリーズ - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモシリンジフィルター 疎水性PP 1箱 100個入 PPシリーズ - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモシリンジフィルター 疎水性PP 1箱 100個入 PPシリーズ - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモシリンジフィルター 疎水性PP 1箱 100個入 PPシリーズ - VIOLAMO(ビオラモ)

ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ
コストパフォーマンスに優れた疎水性PPシリンジフィルターです。
ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
疎水性PPメンブレンは耐溶剤性に優れ、各種有機溶剤系に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。

仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液材質フィルター/疎水性PP、ハウジング/PP用途例一般的な溶液の清澄化や前処理など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45内容量1箱(100個)
注意
※耐薬品性は濾過条件によって異なりますので、使用前テストを推奨いたします。
※本商品は研究・開発用途でご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
フィルター直径(Φmm)
有効ろ過面積(cm2)
残液量(μL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13628627PP013S022O0.7130.6525以下4-6105-01
5,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
13628636PP013S045O0.7130.6525以下4-6105-02
5,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
13628645PP025S022O0.52253.9100以下4-6105-03
7,300
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
13628661PP025S045O0.52253.9100以下4-6105-04
7,300
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする