曜日別特売

ビオラモ多層構造シリンジフィルター Φ25mm 1箱 100個入

ビオラモ多層構造シリンジフィルター Φ25mm 1箱 100個入 - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ多層構造シリンジフィルター Φ25mm 1箱 100個入 - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ多層構造シリンジフィルター Φ25mm 1箱 100個入 - VIOLAMO(ビオラモ)

プレフィルターを2種類内蔵しより効率的な濾過が可能
傾斜孔径10~1.0μmの第一層、0.7μmの第二層GF製プレフィルターが内蔵されており、目詰まりしにくい構造です。
懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに適しています。
プレフィルターなしや二層構造タイプと比較しより多い処理容量を得られます。
親水性PVDFメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液や弱溶剤系に対応します。

最高使用圧力(MPa)0.52仕様濾過対象液系統:水系溶液接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック材質メンブレンフィルター/親水性PVDF、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PPフィルター直径(Φmm)25有効ろ過面積(cm2)3.9最高使用温度(℃)45残液量(μL)150以下内容量1箱(100個)
注意
※耐薬品性は濾過条件によって異なりますので、使用前テストを推奨いたします。
※本商品は研究・開発用途でご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
孔径(Φμm)
フィルター直径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13628706PVDF2G-025S022I0.22254-6108-01
26,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
13628715PVDF2G-025S045I0.45254-6108-02
26,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする