ビオラモシリンジフィルター 親水性PTFE 1箱 100個入 PTFEシリーズ

ビオラモシリンジフィルター 親水性PTFE 1箱 100個入 PTFEシリーズ - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモシリンジフィルター 親水性PTFE 1箱 100個入 PTFEシリーズ - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモシリンジフィルター 親水性PTFE 1箱 100個入 PTFEシリーズ - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモシリンジフィルター 親水性PTFE 1箱 100個入 PTFEシリーズ - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモシリンジフィルター 親水性PTFE 1箱 100個入 PTFEシリーズ - VIOLAMO(ビオラモ)

ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ
親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。
コストパフォーマンスに優れた親水性PTFEシリンジフィルターです。
ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。

仕様濾過対象液系統:水系、有機溶剤系溶液両用接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック材質フィルター/親水性PTFE、ハウジング/PP用途例水系・有機溶剤系の混合液体の清澄化(HPLCの前処理など)、水溶液・各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液やアルコール類の濾過など最高使用温度(℃)45内容量1箱(100個)
注意
※耐薬品性は濾過条件によって異なりますので、使用前テストを推奨いたします。
※本商品は研究・開発用途でご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
孔径(Φμm)
残液量(μL)
有効ろ過面積(cm2)
最高使用圧力(MPa)
フィルター直径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13628390PTFE013S022I0.2225以下0.650.7134-6099-01
8,600
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
13628399PTFE013S045I0.4525以下0.650.7134-6099-02
8,600
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
13628408PTFE025S022I0.22100以下3.90.52254-6099-03
10,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
13628417PTFE025S045I0.45100以下3.90.52254-6099-04
10,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする