ビオラモ2層構造シリンジフィルター Φ25mm 1箱 100個入

ビオラモ2層構造シリンジフィルター Φ25mm 1箱 100個入 - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ2層構造シリンジフィルター Φ25mm 1箱 100個入 - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ2層構造シリンジフィルター Φ25mm 1箱 100個入 - VIOLAMO(ビオラモ)

GF製プレフィルターを1種類内蔵
懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに対して優れた処理能力を発揮します。
孔径:1.0μmのGF製プレフィルターが内蔵されており目詰まりしにくい構造です。
プレフィルターなしの商品と比較し、より多くの処理容量を得られます。
親水性PVDFメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液や弱溶剤系に対応します。

仕様濾過対象液系統:水系溶液材質メンブレンフィルター/親水性PVDF、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP最高使用圧力(MPa)0.52接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)3.9最高使用温度(℃)45残液量(μL)150以下直径(mm)Φ25内容量1箱(100個)
注意
※耐薬品性は濾過条件によって異なりますので、使用前テストを推奨いたします。
※本商品は研究・開発用途でご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
孔径(Φμm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13628749PVDFG-025S022I4-6111-010.22
16,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
13628758PVDFG-025S045I4-6111-020.45
16,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする