DLAB
小型高速遠心機
コンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数を設定できるため、用途に応じて使用可能です。
付属品
ACアダプター、ローター、アダプター
寸法(mm)
210×180×130
質量(kg)
1.5
電源(V)
AC100
回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
モーター
DCブラシモーター
最大遠心力(G)
6708(1.5/2mL)、6596~7490(8連PCRチューブ)
タイマー設定
10秒~20分
アズワン品番
4-6497-01
ローター
1.5/2mL×12本、8連PCRチューブ×4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13622318
D1012UA
¥
52,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください