曜日別特売

OILクーラーKIT (横) ストレート #6 4.5-10R BLK仕様 APE50/APE100 シリンダー取出しタイプ(キタコ:ヨシムラ シリンダー対応)

OILクーラーKIT (横) ストレート #6 4.5-10R BLK仕様 APE50/APE100 シリンダー取出しタイプ(キタコ:ヨシムラ シリンダー対応) - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。
取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。

仕様●ホースセットフィッティングデータ:ロング:150°-90°/ショート:150°-90°●ホース取り廻し:横型サイズコア:4.5インチ10段、ホース:#6適合車種HONDA APE100 '2002 ~ '2008, HONDA APE50 '2001 ~ '2007コア色ブラック内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13671467AC14052510B
67,000
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする