OILクーラーKIT ラウンド #6 11-13R CB1000SF/1300SF 98-02/X-4 97-03

OILクーラーKIT ラウンド #6 11-13R CB1000SF/1300SF 98-02/X-4 97-03 - ACTIVE(アクティブ)

軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。
フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。

仕様●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-バンジョー/ショート:90°-バンジョー●ホース取り廻し:スタンダードサイズコア:11インチ13段、ホース:#6適合車種HONDA X-4 '1997 ~ '2003, HONDA CB1000SF '1992 ~ '1997, HONDA CB1000SF T2 '1994 ~ '1997, HONDA CB1300SF '1998 ~ '2002コア色シルバー内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13670207AC14032713
106,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする