曜日別特売

スピンフィルター 1パック

スピンフィルター 1パック - Ciro

フィルターの孔径と材質を選べます!
ホールドアップ量が少ないです。
少量のサンプルの濾過に適しています。
細菌・細胞・DNA・粒子の除去や、HPLCのサンプル前処理に使用可能です。
2mL用の遠心機で使用可能です。

仕様●ホールドアップ量:<5μL●リザーバーチューブ:2mL最大遠心力(G)10000材質(ハウジング)PP最大サンプル量850μLメンブレン直径(Φmm)7.02内容量1パック(100個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(フィルター)
アズワン品番
孔径(Φμm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13659838CIPE02PES4-6461-010.2
35,100
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
13659847CIPV02PVDF4-6461-020.2
39,200
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
13659856CIPT02PTFE4-6461-030.2
39,200
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
13659865CICA02CA4-6461-040.2
34,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
13659881CIPE45PES4-6462-010.45
34,000
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
13659890CIPV45PVDF4-6462-020.45
38,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
13659899CIPT45PTFE4-6462-030.45
38,000
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
13659908CICA45CA4-6462-040.45
34,000
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする