曜日別特売

スピンフィルター 1パック

スピンフィルター 1パック - Ciro

フィルターの孔径と材質を選べます!
ホールドアップ量が少ないです。
少量のサンプルの濾過に適しています。
細菌・細胞・DNA・粒子の除去や、HPLCのサンプル前処理に使用可能です。
7mL用の遠心機で使用可能です。

仕様●ホールドアップ量:<10μL●リザーバーチューブ:7mL最大遠心力(G)5000材質(ハウジング)PP最大サンプル量5mL内容量1パック(25個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
孔径(Φμm)
材質(フィルター)
最大サンプル量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13659917BPE020.2PES5mL4-6463-01
14,000
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
13659926BPV020.2PVDF5mL4-6463-02
14,000
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
13659935BPT020.2PTFE5mL4-6463-03
14,000
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
13659951BCA020.2CA5mL4-6463-04
14,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
13659960BPE450.45PES5mL4-6464-01
14,000
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
13659969BPV450.45PVDF5mL4-6464-02
14,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
13659978BPT450.45PTFE5mL4-6464-03
14,000
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
13659987BCA450.45CA5mL4-6464-04
14,000
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする